GEWISS - GEWGW60764H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW60764H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797956
Codice prodotto
GEWGW60764H
Cod. produttore
GW60764H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
A valle del trasformatore di isolamento
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
12 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no


