GEWISS - GEWGW60065 SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 16A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE - GW60065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Viola
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564011007
Codice prodotto
GEWGW60065
Cod. produttore
GW60065
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


