GEWISS - GEWGW60056H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 125A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP66
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Giallo
Confezione
2 PZ
EAN
8011564830141
Codice prodotto
GEWGW60056H
Cod. produttore
GW60056H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica