GEWISS - GEWGW60038H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW60038H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP66
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797208
Codice prodotto
GEWGW60038H
Cod. produttore
GW60038H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica


