GEWISS - GEWGW60005FH SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO RAPIDO - GW60005FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564796591
Codice prodotto
GEWGW60005FH
Cod. produttore
GW60005FH
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


