AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52410 PINZA TIRAFASCETTE - SERIE 52 AZ - PER FASCETTE DA CABLAGGIO - GW52410

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52410 PINZA TIRAFASCETTE - SERIE 52 AZ - PER FASCETTE DA CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Plastica

  • Proprietà - Taglio automatico

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564071490

Codice prodotto

GEWGW52410

Cod. produttore

GW52410

Produttore

GEW

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Plastica

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.