GEWISS - GEWGW52368 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG36 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Confezione
150 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564773165
Codice prodotto
GEWGW52368
Cod. produttore
GW52368
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Numero RAL:
7035