GEWISS - GEWGW52365 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG16 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Confezione
300 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564773134
Codice prodotto
GEWGW52365
Cod. produttore
GW52365
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Numero RAL:
7035


