AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52343 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG11 - GRIGIO RAL 7035 - GW52343

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52343 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG11 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 800 PZ

EAN

8011564772502

Codice prodotto

GEWGW52343

Cod. produttore

GW52343

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.41 mm

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Dado di fissaggio esagonale in nylon, grigio RAL 7035