GEWISS - GEWGW52273 FASCETTA PER CABLAGGIO - RIAPRIBILE - 7,6X300 - NERA - GW52273

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564071384
Codice prodotto
GEWGW52273
Cod. produttore
GW52273
Produttore
GEW
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Temperatura di montaggio:
-5...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì


