GEWISS - GEWGW52257 FASCETTA PER CABLAGGIO - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 3,6X292 - NERA - GW52257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 292 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
5000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564071292
Codice prodotto
GEWGW52257
Cod. produttore
GW52257
Produttore
GEW
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
292 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri


