AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52226 BASETTA AUTOADESIVA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 4,5 MM - INCOLORE - GW52226

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52226 BASETTA AUTOADESIVA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 4,5 MM - INCOLORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19 mm

  • Larghezza - 19 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 3.9 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.5 mm

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8011564071452

Codice prodotto

GEWGW52226

Cod. produttore

GW52226

Produttore

GEW

Lunghezza:

19 mm

Larghezza:

19 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

3.9 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.