AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52209 SUPPORTO ANTIURTO PER FISSAGGIO FASCETTE - PER ESTERNO - SUPPORTO A VITE - GW52209

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52209 SUPPORTO ANTIURTO PER FISSAGGIO FASCETTE - PER ESTERNO - SUPPORTO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Colore - Nero

  • Diametro del foro di montaggio - 4.8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8011564016859

Codice prodotto

GEWGW52209

Cod. produttore

GW52209

Produttore

GEW

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

4.8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.