GEWISS - GEWGW52206 FASCETTA L.T.R. - PER ESTERNO - 9X360 - NERA - GW52206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 350 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564016941
Codice prodotto
GEWGW52206
Cod. produttore
GW52206
Produttore
GEW
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
350 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
500 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-25...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì


