AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52074 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG13,5 - GRIGIO RAL 7035 - IP68 - GW52074

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52074 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG13,5 - GRIGIO RAL 7035 - IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564913967

Codice prodotto

GEWGW52074

Cod. produttore

GW52074

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG, grigio RAL 7035, dotato di dado e guarnizioni di fissaggio. Installazione diretta su contenitori o componenti di fissaggio con fori passanti. Raccordo in impianti dove è richiesto un elevato grado di protezione con presenza di sostanze chimiche, urti e vibrazioni.