GEWISS - GEWGW52027 PRESSACAVO IN NYLON CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - PASSO PG 29 - PER TUBI DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 21...26 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
135 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564025172
Codice prodotto
GEWGW52027
Cod. produttore
GW52027
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
21...26 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
41 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C