AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52004 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG13,5 - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52004

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52004 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG13,5 - GRIGIO RAL 7035 - IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564017030

Codice prodotto

GEWGW52004

Cod. produttore

GW52004

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

24 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG, grigio RAL 7035, dotato di dado di fissaggio, idoneo per realizzare impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo.