AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50812 GRAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO - FORO 12X6MM - DIAMETRO 12-13MM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50812 GRAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO - FORO 12X6MM - DIAMETRO 12-13MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Singolo

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Con guaina plastica - no

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8011564018068

Codice prodotto

GEWGW50812

Cod. produttore

GW50812

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Modello:

Singolo

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Con guaina plastica:

no

Graffetta in acciaio zincato, foro 14x6 mm