GEWISS - GEWGW50801 COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO - FILETTATURA M6 - DIAMETRO 10 -11MM - GW50801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 10...11 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - sì
Colore - Altri
Confezione
1600 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017955
Codice prodotto
GEWGW50801
Cod. produttore
GW50801
Produttore
GEW
Adatto per tubi di diametro:
10...11 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
sì
Colore:
Altri
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Collare in acciaio zincato filettatura M6 con 2 viti


