GEWISS - GEWGW50619 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 25-26MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Lunghezza del chiodo - 50 mm
Confezione
900 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017580
Codice prodotto
GEWGW50619
Cod. produttore
GW50619
Produttore
GEW
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
50 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
2.5 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì
Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato, priva di alogeni secondo la norma EN 50267-2-2.