AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50424 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 29MM - PER TUBO DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035 - IP44

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50424 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 29MM - PER TUBO DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035 - IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564014435

Codice prodotto

GEWGW50424

Cod. produttore

GW50424

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Tubi prodotti con materiale di altissima qualità, garanzia di prestazioni superiori.Disponibili nelle versioni media e pesante. Raccordi e componenti di percorso che soddisfano ogni esigenza installativa,con gradi di protezione IP40 e IP67. Massima integrazione coi sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Possibilità di realizzare un sistema interamente Halogen Free. Scatole di derivazione dedicate con raccordi a scatto.