AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48691 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - DIMENSIONI 138X169X70 - COPERCHIO TRASPARENTE ANTIURTO - IP55 - GW48691

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48691 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - DIMENSIONI 138X169X70 - COPERCHIO TRASPARENTE ANTIURTO - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipo di costruzione - Scatola di derivazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564071704

Codice prodotto

GEWGW48691

Cod. produttore

GW48691

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

70...70 mm

Lunghezza:

169 mm

Larghezza:

138 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassetta stagna di derivazione e connessione modulare , da incasso e con coperchio trasparente. IP55. BxHxP (mm) 138x169x70.