GEWISS - GEWGW48672 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - DIMENSIONI 308X169X70 - COPERCHIO ANTIURTO - IP55 - GRIGIO RAL7035 - GW48672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Rettangolare
Colore - Arancione
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di costruzione - Scatola di derivazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564071780
Codice prodotto
GEWGW48672
Cod. produttore
GW48672
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Rettangolare
Colore:
Arancione
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Lunghezza:
308 mm
Larghezza:
169 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato