AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48026 RACCORDO PER CASSETTE DI FONDO - GW48026

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48026 RACCORDO PER CASSETTE DI FONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo

  • Adatto per scatola portafrutto -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011564063907

Codice prodotto

GEWGW48026

Cod. produttore

GW48026

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Elemento di raccordo

Adatto per scatola portafrutto:

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.