GEWISS - GEWGW48020 COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 480X160 - IP40 - BIANCO RAL9016 - GW48020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 480 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza - 160 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564016576
Codice prodotto
GEWGW48020
Cod. produttore
GW48020
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
480 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
160 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
no


