AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48007 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 294X152X75 - COPERCHIO BIANCO RAL9016 - GW48007

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48007 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 294X152X75 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di costruzione - Scatola di derivazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564016446

Codice prodotto

GEWGW48007

Cod. produttore

GW48007

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Lunghezza:

294 mm

Larghezza:

152 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 294X152X70