AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47193 BARRA DI RAME - FORI FILETTATI - PER REALIZZAZIONE NODO EQUIPOTENZIALE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47193 BARRA DI RAME - FORI FILETTATI - PER REALIZZAZIONE NODO EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564096448

Codice prodotto

GEWGW47193

Cod. produttore

GW47193

Produttore

GEW

Serie 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità di scelta e la rapidità di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codiced'ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l'innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità senza l'utilizzo di viti ed attrezzi.