AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47177 PANNELLO FRONTALE PER STRUMENTI DI MISURA E COMMUTATORI - CVX 160I/160E - 24 MODULI - 4 STRUMENTI 96X96 - 600X200 - GW47177

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47177 PANNELLO FRONTALE PER STRUMENTI DI MISURA E COMMUTATORI - CVX 160I/160E - 24 MODULI - 4 STRUMENTI 96X96 - 600X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore della copertura - Grigio

  • Profondità - 20 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564096363

Codice prodotto

GEWGW47177

Cod. produttore

GW47177

Produttore

GEW

Altezza:

200 mm

Larghezza:

600 mm

Colore della copertura:

Grigio

Profondità:

20 mm

Articoli in esaurimento - Articoli in esaurimento