AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47144 PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CVX 160E - 600X1200 - IP55 - GW47144

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47144 PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CVX 160E - 600X1200 - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564096264

Codice prodotto

GEWGW47144

Cod. produttore

GW47144

Produttore

GEW

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1200 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

34 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Accessori di completamento per armadi - tipo/modello GEWGW47144 - CVX160E- PORTA PIENA IP55 600X1200