AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47118 PORTA IN VETRO PIANO FUME' TEMPERATO DI SICUREZZA - CVX 160I/160E - 600X1000 - IP40 - GW47118

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47118 PORTA IN VETRO PIANO FUME' TEMPERATO DI SICUREZZA - CVX 160I/160E - 600X1000 - IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035090479

Codice prodotto

GEWGW47118

Cod. produttore

GW47118

Produttore

GEW

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1000 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

34 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

47 CVX 160 I Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preaasemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da un capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.