GEWISS - GEWGW46429F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - PER QUADRI B=800MM - GRIGIO RAL7035 - GW46429F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 800 mm
Colore della copertura - Grigio
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564628595
Codice prodotto
GEWGW46429F
Cod. produttore
GW46429F
Produttore
GEW
Altezza:
200 mm
Larghezza:
800 mm
Colore della copertura:
Grigio
Profondità:
20 mm
Pannello cieco di copertura altezza 1 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. In tutti i quadri si fissa esclusivamente mediante montanti GW46439F


