GEWISS - GEWGW46425F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - PER QUADRI B=310MM - GRIGIO RAL7035 - GW46425F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Larghezza - 310 mm
Colore della copertura - Grigio
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564628557
Codice prodotto
GEWGW46425F
Cod. produttore
GW46425F
Produttore
GEW
Altezza:
125 mm
Larghezza:
310 mm
Colore della copertura:
Grigio
Profondità:
20 mm
Pannello cieco di copertura altezza 1 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.


