AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46416 CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 405X650 - GRIGIO RAL7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46416 CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 405X650 - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 405 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564013353

Codice prodotto

GEWGW46416

Cod. produttore

GW46416

Produttore

GEW

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

405 mm

Altezza:

650 mm

Controporta a cerniera reversibili in poliestere privo di alogeni per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035