AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46232 QUADRO METALLO PORTA MUNITA DI OBLÒ IN VETRO TEMPERATO E SERRATURA 310X425X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46232 QUADRO METALLO PORTA MUNITA DI OBLÒ IN VETRO TEMPERATO E SERRATURA 310X425X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 425 mm

  • Larghezza - 310 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564096882

Codice prodotto

GEWGW46232

Cod. produttore

GW46232

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

425 mm

Larghezza:

310 mm

Profondità:

160 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

Numero di moduli:

36

Colore:

Grigio

Numero di righe:

3

Resistenza agli urti:

IK10

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro stagno in metallo con porta munita di oblò in vetro temperato e serratura. Dotato di tappi coprivite, perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.