AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46052 QUADRO ACCIAIO INOX SATINATO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 310X425X160 - IP55

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46052 QUADRO ACCIAIO INOX SATINATO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 310X425X160 - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio inox

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 425 mm

  • Larghezza - 310 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564096943

Codice prodotto

GEWGW46052

Cod. produttore

GW46052

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

425 mm

Larghezza:

310 mm

Profondità:

160 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

Numero di moduli:

36

Numero di righe:

3

Resistenza agli urti:

IK10

Quadro stagno in acciaio inox con porta cieca munita di serratura. Dotato di tappi coprivite, perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.