GEWISS - GEWGW45560 BARRA DI TERRA IN RAME 60x5x1750MM PER QUADRI QDX 1600 H - GW45560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035083549
Codice prodotto
GEWGW45560
Cod. produttore
GW45560
Produttore
GEW
QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che unelevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.