GEWISS - GEWGW44808 QUADRO STAGNO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 200X254X135 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW44808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 254 mm
Larghezza - 200 mm
Profondità - 135 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564028524
Codice prodotto
GEWGW44808
Cod. produttore
GW44808
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
254 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
135 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Colore:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035


