AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44691 MORSETTIERA RIPARTITRICE BIPOLARE - 100A 750V

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44691 MORSETTIERA RIPARTITRICE BIPOLARE - 100A 750V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 2

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8011564064355

Codice prodotto

GEWGW44691

Cod. produttore

GW44691

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

2

Contatti protetti:

Larghezza:

70 mm

Profondità:

50 mm

Altezza:

49 mm

Morsettiera ripartitrice modulare bipolare provvista di calotta di protezione trasparente, fissaggio su piastra o su guida DIN - 750V - T 85°C