GEWISS - GEWGW44667 MORSETTIERA VOLANTE IN BARRETTE SCOMPONIBILI - VITE A ESAGONO INCASSATO - SEZ.MAX CAVO FLESSIBILE 35 MM² - 1POLO PER BARRETTA - GW44667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 16...35 mm²
Confezione
150 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564073210
Codice prodotto
GEWGW44667
Cod. produttore
GW44667
Produttore
GEW
Sezione del conduttore:
16...35 mm²
Morsettiere volanti in barrette scomponibili • Tensione: 450 V • Colore: Trasparente • Grado di protezione IP: IP20 • Glow wire test: 850°C • Termopressione con biglia: TP 125°C • N°poli per barretta: 1 • Tipo di vite: esagono incassato 5mm