AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44608 MORSETTIERA MULTIPOLARE - FISSAGGIO A PRESSIONE - SEZIONE 5X4 MM² - GW44608

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44608 MORSETTIERA MULTIPOLARE - FISSAGGIO A PRESSIONE - SEZIONE 5X4 MM²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564014220

Codice prodotto

GEWGW44608

Cod. produttore

GW44608

Produttore

GEW

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...4 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

5

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...4 mm²

Trasparente:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.