GEWISS - GEWGW44607 MORSETTIERA MULTIPOLARE - FISSAGGIO A PRESSIONE - SEZIONE 4X4 MM² - GW44607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...4 mm²
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
8011564014213
Codice prodotto
GEWGW44607
Cod. produttore
GW44607
Produttore
GEW
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...4 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Trasparente:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no