AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44279 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI LISCE - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44279 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI LISCE - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564584129

Codice prodotto

GEWGW44279

Cod. produttore

GW44279

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

120 mm

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI LISCE - GWT960ºC