AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44004 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44004 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564013698

Codice prodotto

GEWGW44004

Cod. produttore

GW44004

Produttore

GEW

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

6

Colore:

Grigio

Lunghezza:

108 mm

Larghezza:

108 mm

Profondità:

58 mm

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassetta di derivazione con coperchio basso a vite -IP55- dimensioni interne 100x100x50 - pareti con passacavi