GEWISS - GEWGW42232 CENTRALINO PER INCASSO STAGNO PER EMERGENZA - 4 MODULI - GUIDA EN50022 - GRIGIO RAL 7035 - GW42232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564064010
Codice prodotto
GEWGW42232
Cod. produttore
GW42232
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
145 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
200 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
70 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035


