AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW42204 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA - PREDISPOSTO CON FORO DIAMETRO 22MM - GW42204

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW42204 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA - PREDISPOSTO CON FORO DIAMETRO 22MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza in numero di moduli - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564063969

Codice prodotto

GEWGW42204

Cod. produttore

GW42204

Produttore

GEW

Larghezza in numero di moduli:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

108 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

180 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Profondità:

100 mm

Con serratura:

Numero RAL:

3000

Porta munita di serratura con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro"e tappi coprivite per doppio isolamento.Vetro frangibile "Sicur Push".Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi accessori in dotazione (mascherine coprimoduli e tappi coprivite) compatibile con pulsanti momentanei, pulsanti d’emergenza a fungo, selettori e segnalatori Ø 22 mm della Serie 74 PS.