GEWISS - GEWGW41239VT FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - VERNICIATO TITANIO - 36+3 (12X3) MODULI - GW41239VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8011564755017
Codice prodotto
GEWGW41239VT
Cod. produttore
GW41239VT
Produttore
GEW
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
328 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
493 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
118 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
90 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
79 mm
Guida DIN:
sì


