GEWISS - GEWGW40673 FONDO DI RICAMBIO - CENTRALINO ARREDO - 8 MODULI - GW40673

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
16 PZ
EAN
8011564441965
Codice prodotto
GEWGW40673
Cod. produttore
GW40673
Produttore
GEW
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.