AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40611PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 72 (18X4) MODULI IP40

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40611PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 72 (18X4) MODULI IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564802018

Codice prodotto

GEWGW40611PM

Cod. produttore

GW40611PM

Produttore

GEW

Numero di righe:

4

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

465 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

855 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

120 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

95 mm

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

120 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.