AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40504 CENTRALINO STANDARD FRANCESE - DA PARETE - SENZA PORTA - EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - 52 MODULI (13X4) - IP30 RAL9016 - GW40504

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40504 CENTRALINO STANDARD FRANCESE - DA PARETE - SENZA PORTA - EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - 52 MODULI (13X4) - IP30 RAL9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 13

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564081581

Codice prodotto

GEWGW40504

Cod. produttore

GW40504

Produttore

GEW

Numero di righe:

4

Larghezza in numero di moduli:

13

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

93.5 mm

Morsettiera di terra:

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Morsettiera neutra:

Profondità interna:

69 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Resistente ai raggi UV:

no

40 CDE Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flangie per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.