AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40463 SERRATURA DI SICUREZZA PER CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40463 SERRATURA DI SICUREZZA PER CENTRALINI PER PARETI IN CARTONGESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564097148

Codice prodotto

GEWGW40463

Cod. produttore

GW40463

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.